- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 工場用仕切りのおすすめ人気ランキング
工場用仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新228件の「工場用仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場 間仕切り」、「フェンス 折りたたみ」、「工場用衝立」などの商品も取り扱っております。
キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。
用途工場や作業場での区間整理用として。
トラスコ品番
460-1351
種別
組立式
材質
樹脂被覆鋼管
質量(kg)
20
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
1879
キャスター
50mmゴム車
キャスター数
4
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色
グレー
テープ長さ(m)
5
シート幅(mm)
60
材質
本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×230
シート厚さ(mm)
0.1
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質
透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色
グレー
脚の種類
アジャスター付
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)
0.55
仕様
ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質
ポリ塩化ビニル、ポリエステル
形状
ビニールカーテン
色
透明
機能
糸入り、防炎
質量(g/m2)
730
設置場所
屋内・屋外兼用
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質
パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
単体用
厚さ(mm)
30
タイプ
単体用
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
間口(mm)
1200
高さ(mm)
1500
仕様
組立式
トラスコ品番
460-7244
セット内容
柱(安定板付き)×2本
材質
上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板
幅(mm)
1200
質量(kg)
9.1
タイプ
単体
奥行(mm)
400
1台
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
高さ(mm)
1200
仕様
柱/安定板付×2本、組立式
奥行(mm)
400
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
色
グリーン
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
トラスコ品番
389-4576
材質
(フレーム)アルミニウム
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
1800×3枚
タイプ
キャスター式
収納幅(mm)
90(折りたたみ)
フレーム直径(mm)
28mm
シート厚さ(mm)
0.35
広げ幅(mm)
(最大)約1700
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
間口(mm)
1200
高さ(mm)
1800
仕様
組立式
トラスコ品番
460-7279
セット内容
柱(安定板付き)×2本
材質
上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板
幅(mm)
1200
質量(kg)
10.5
タイプ
単体
奥行(mm)
400
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。
幅(mm)
900
間口(mm)
900
高さ(mm)
1800
仕様
組立式
トラスコ品番
460-7180
セット内容
柱(安定板付き)×2本
材質
上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板
質量(kg)
8.9
タイプ
単体
奥行(mm)
400
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質
フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番
351-5206
質量(kg)
2.5
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷