- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工場用扇風機のおすすめ人気ランキング
工場用扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新26件の「工場用扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用扇風機」、「強力扇風機」、「現場用扇風機」などの商品も取り扱っております。
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
1台
¥18,580税込¥20,438
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5色アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
PROMOTE工場扇(スタンダード)
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振○上下角度調整○
1台
¥13,260税込¥14,586
翌々日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900税込¥11,990
8日以内出荷
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5色アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
1台
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
消費電力を約51%低減同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
1台
¥9,980税込¥10,978
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整3段階材質(羽根)アルミ羽根左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
1台
¥39,980税込¥43,978
翌日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1質量(kg)約5.5色アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879税込¥9,767
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。<br />ホコリ、粉じんなどの排風。<br />家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090税込¥9,999
当日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策付属品排熱ダクト質量(kg)45電流(A)10.6/12.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000/1250電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約60(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。排熱ダクト有無あり
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
PROMOTEブラストファン
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
ファンサイズ50cmドラム型羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも幅(mm)約685質量(kg)約6.5色ブラック高さ(mm)約635奥行(mm)約250ハネ径(cm)50羽根枚数3材質(羽根)アルミ
1台
¥14,800税込¥16,280
翌々日出荷
TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振○上下角度調整○切タイマー○
1台
¥9,298税込¥10,228
当日出荷