- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工業用 除湿機のおすすめ人気ランキング
工業用 除湿機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新74件の「工業用 除湿機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 除湿器」、「業務用 除湿」、「除湿器 業務用」などの商品も取り扱っております。
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
色
ブラック
質量(g)
48000
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相AC200
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×415×912
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1200
アズワン品番
65-2322-25
除湿能力(L/日)
75
面積(m2)
91~183(除湿可能目安)
1個
¥189,000
税込¥207,900
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番
448-9527
タイプ
コンプレッサー式
外形寸法(mm)
390×430×835
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
10/11
タンク容量(L)
15
定格電流(A)
7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)
33
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
590/700
保護装置
(圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)
5~35(周囲温度)
冷媒
HFC R407C
圧縮機
全閉式ロータリー
除湿水の処理方法
15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法
装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)
45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様
電源コード付属なし
質量(kg)
80
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
25
消費電力(W)(50/60Hz)
1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×1000
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
使用温度範囲(℃)
1~40
除湿機能
○
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)
約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)
21/25
消費電力(W)
500/550(50/60Hz)
仕様
キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)
約16
タイプ
コンプレッサー式
電流(A)
6.0/5.6
電源(V)
単相100(50/60Hz)
使用範囲
<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×280×600
アズワン品番
64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。
デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。
室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、
高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。
湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。
使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。
冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。
停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品
ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等
色
ホワイト
タイプ
ゼオライト式(デシカント式)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単相100V 平行プラグ
定格消費電力(W)
320
運転音(dB)
40
運転モード
自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
299×437×190
除湿方式
デシカント方式
除湿能力(L/日)
10
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
付属品
排水用ホース1m 1本
材質
キャビネット:鋼板
質量(kg)
37
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
7
電源コード(m)
3アース付き
消費電力(W)(50/60Hz)
710/880
除湿能力(L/日)
(50/60Hz)45/53
除湿面積
(鉄筋):60畳
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
695×365×396
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
湿気の問題をパワフルに解決!
「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減
安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は
手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として
2. 商品や原料、保管物の品質保持として
3. 結露やカビ防止対策として
4.湿気が多い場所、多い時期に
5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿
質量(kg)
41
出力(W)
【圧縮機】500
使用温度範囲(℃)
15~38
電源
単相100V 50/60Hz
タンク容量(L)
約5.0(約4.0Lで満水停止時)
電源コード(m)
約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×630(キャスター含む)
消費電力(W)(50/60Hz)
670/750
電流(A)(50/60Hz)
6.8/7.5
冷媒
R407c
風量(m3/h)(50/60Hz)
6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s
除湿能力(L/日)
32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
¥199,000
税込¥218,900
翌々日出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
色
グレー
質量(g)
19000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×300×715
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
260/300
最大消費電力(W)
660/700(50/60Hz)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
4.5
除湿能力(L/日)
最大11.0/13.0(50/60Hz)
除湿面積
木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
材質
本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)
質量(kg)
8
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
3
ろ過精度(μm)
フィルター/ 5
使用流体
空気・不活性ガス
騒音レベル(dB(A))
28
配管口径(Rc)
IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)
160×350×425
長さ(m)
(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等
仕様
凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置
付属品
排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m)
質量(kg)
37
使用温度範囲(℃)
1~40
電流(A)
6.2/7.2(50/60Hz)
電源(V)
単相100±10%(50/60Hz)
キャスター
有
風量(m3/min)
8/9(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×377×859
所要圧縮機(kw)
0.5(冷凍用)
消費電力(kW)
0.62/0.73(50/60Hz)
運転音(dB)
55/58(50/60Hz)
冷媒制御方式
キャピラリチューブ
圧縮機
(冷凍用)過電流継電器
送風機出力(W)
10
電源容量(kVA)
1
ファン
(送風)プロペラ式
霜取方法
ホットガス
除湿能力(L/h)
1.4/1.6(50/60Hz)
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様
再熱専用
型
定速型
電圧(V)
三相200
所要圧縮機(kw)
7.5
除湿能力(L/日)
26.1/29.0
冷却能力
無し
馬力
10
1台
¥1,669,770
税込¥1,836,747
31日以内出荷
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様
対象空間容積:25~150L
質量(g)
3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×450
使用周囲温度(℃)
15~30
アズワン品番
2-8647-01
湿度設定範囲(%RH)
5~50%
供給圧力(MPa)
0.5
1個
¥539,800
税込¥593,780
63日以内出荷
空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。
電源コード(m)
1
特性
徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様
再熱専用
色
メタリックブラック
型
インバータ型
電圧(V)
単相100
所要圧縮機(kw)
0.6
除湿能力(L/h)
定格:2.3、最大:2.9
冷却能力
無し
馬力
0.8
1台
¥313,700
税込¥345,070
31日以内出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に
天井裏の結露やカビ防止対策に
製造現場の乾燥工程の補助に
商品、原料、保管物の品質保持に
付属品
リモコン(リード線9m)
質量(kg)
36
出力(W)
(圧縮機)500
使用温度範囲(℃)
15~38
電流(A)
6.8(50Hz)/7.5(60Hz)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
670(50Hz)/750(60Hz)
電源コード(m)
約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×372×397
冷媒
R407c
風量(m3/h)
6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)
タンク容量
なし(連続排水のみ)
除湿能力(L/日)
32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
1台
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質
【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)
1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグ)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)
1~10
口径
接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
許容圧力(MPa)
0.5(本体の許容圧力)