工業用ネスティングバスケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「工業用ネスティングバスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TRUSCO トランクカーゴ」、「トラスコ ボックス」、「パーツボックス」などの商品も取り扱っております。
積み上げても内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
材質/仕上 スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
用途部品の管理・収納。 材質/仕上 スチール製
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。 スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。 ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。 金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。 本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。 タイプ ベタ目 材質 本体:ポリプロピレン(PP)。金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ) フタ なし スタッキング ネスティング
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーツが取り出し易い間口の形状になっております。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質 スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)B型コンテナ
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー。小物部品の保管に最適です。
材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.2 種類 工業用パーツボックス 上部外寸(mm) 351×220×145H 有効内寸(mm) 243×165×115H
1セット(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上 スチール製(亜鉛メッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。 強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
タイプ ベタ目 材質 PP 材質(本体) ポリプロピレン(PP) フタ なし スタッキング ネスティング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製 パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質 スチール 幅(mm) 170 高さ(mm) 130 奥行(mm) 280
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
フタ あり
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上 スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)工業用パーツボックス ラックシリーズ
小物部品などの管理、保管に最適なシリーズ。用途、使い方に応じてさまざまな組み合わせが可能です。
材質 ポリプロピレン トラスコ品番 500-4748 質量(kg) 0.3 種類 工業用パーツボックス 上部外寸(mm) 278×188×138H 有効内寸(mm) 205×158×133H
1箱(10個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

サンコー(三甲)サンバケット
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプ ベタ目 材質 PP フタ なし ネスティング
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HB型コンテナー
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
用途工業製品の大量輸送に最適です。 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄 トラスコ品番 836-2425 質量(kg) 3.3 2018年トラスコ掲載ページ 8 0729
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷


収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 100 フタ フタ付き 外寸法・高さ(mm) 380 外寸法・奥行(mm) 400
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質 スチール 材質(本体) スチール タイプ 中皿なし フック あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)