- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 工業用扇風機 羽根のおすすめ人気ランキング
工業用扇風機 羽根のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新11件の「工業用扇風機 羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 交換用羽根」、「工場扇羽根」、「工場扇 羽」などの商品も取り扱っております。
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
1個
¥2,790税込¥3,069
当日出荷
径(Φmm)450穴径(Φmm)10適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
1枚
¥3,898税込¥4,288
翌日出荷
ハネ径(cm)45適合機種OPF-45AF、TF-45V羽根枚数3材質(羽根)アルミ
1個
¥3,990税込¥4,389
翌々日出荷
1個
¥4,698税込¥5,168
翌日出荷
スイデン工場扇用50FNハネ
ハネ径(cm)50トラスコ品番794-8379適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)材質アルミ質量(kg)2穴径(Φmm)14羽根枚数4材質(羽根)アルミ
1台
¥10,900税込¥11,990
翌々日出荷
1台
¥2,790税込¥3,069
6日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用高さ調節機構の採用格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
1台
¥18,580税込¥20,438
予約販売
PROMOTE工場扇(スタンダード)
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振○上下角度調整○
1台
¥13,260税込¥14,586
翌々日出荷
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)アズワン品番64-8929-19
1台
¥10,900税込¥11,990
8日以内出荷
ロボテナターボファン M/右回転
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
¥349税込¥384
当日出荷
1個
¥3,200税込¥3,520
4日以内出荷
1個
¥3,530税込¥3,883
3日以内出荷
1セット(10個)
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
1枚
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
1個
¥289税込¥318
当日出荷
1枚
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷