- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 漁業機械/漁労機器
- 工進 イカールのおすすめ人気ランキング
工進 イカールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新30件の「工進 イカール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気タービン発電機」、「ウインチ 24v」、「アンカーウインチ」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品
船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子
材質
本体ADC
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質
本体チタンボロン
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
電圧(V)
DC-24
定格時間(時間)
1h/43A
材質
本体ADC
電流(A)
43
モーター出力(W)
750
定格時間
1h/43A
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質
本体ADC
電圧(V)
DC-12
作業効率の良い電磁ブレーキ付き。アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に
付属品
防水プレート、立型本体パッキン、小ネジM5×20(3個)
材質
本体ADC
電流(A)
31
電圧(V)
DC-24
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)35 (高速)70
能力
常用140~280kg / 最大500~1000kg
モーター出力(W)
550
巻上速度(m/min)
(低速)15 (高速)25
定格時間(時間)
1h/31A
ボックスを取り換えるだけで縦・横取り付け可能です。取り替えに必要なパーツはすべて同梱で揃えております.
用途取付方向を変えたい時に
材質
本体ADC
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに
材質
本体ADC
回転数(min-1[r.p.m])
20-30rpm/40-60rpm
船舶用ウインチ イカール RES-4024-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-4024-AAA-5
関連資料
(0.5MB)
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-5524LB-AAC-2
関連資料
(0.99MB)
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-7524-AAA-1
関連資料
(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
REL-5524LB-AAC-2
関連資料
(0.59MB)
船舶用ウインチ イカール RES-2512-AAA-4 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-2512-AAA-4
関連資料
(0.52MB)
船舶用ウインチ イカール RENS-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
RENS-7524-AAA-1
関連資料
(0.39MB)
船舶用ウインチ イカール REL-2512-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番
REL-2512-AAA-2
関連資料
(0.65MB)
船舶用ウインチ イカール RES-4024L-AAA-5 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-4024L-AAA-5
関連資料
(0.42MB)
船舶用ウインチ イカール REL-4024L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
適合品番
REL-4024L-AAA-3
関連資料
(0.72MB)
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
RES-2012H-AAA-0
関連資料
(0.53MB)
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)