- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 工進 パーツリストのおすすめ人気ランキング
工進 パーツリストのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「工進 パーツリスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進 パーツ」、「工進 高圧洗浄機 ガン」、「工進 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質
プラスチック
接続ねじ
パイプ接続部:M16
関連資料
(31.8MB)
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類
動力式噴霧器パーツ
適合機種
DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)
アルミ
接続ねじ
パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料
(31.8MB)
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として
エンジンポンプ SEV-25L-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.43MB)
工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×960×775
ホース長さ(m)
吐出10、吸入3、余水3
関連資料
専用部品(7.3MB)
取扱説明書
(5.9MB)
エンジンポンプ SEV-50X-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.51MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3
用途部品の交換に
適合品番
SEV-25L-AAA-3
関連資料
(1.55MB)
エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.77MB)
工進蓄圧式噴霧器HS-503W-AAA-2用部品
用途部品の交換に
適合品番
HS-503W/507W/703W/707W-AAA-2
関連資料
(0.6MB)
取扱説明書
(2.5MB)
1台あたりに必要な個数
1個
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番
JCE-1408U-AAA-1
関連資料
(0.76MB)
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体
JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)
1.1
アズワン品番
64-9480-85
関連資料
専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
2
対応溶液
マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
仕様
スタンダードタイプ
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(3.6MB)
単体ポンプ パブールポンプ SU-50V-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.37MB)
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
汚水用水中ポンプ PX-650A-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.57MB)