- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 工進 噴霧器 ノズルのおすすめ人気ランキング
工進 噴霧器 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「工進 噴霧器 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器 工進 ノズル」、「工進 ノズル」、「霧状ノズル」などの商品も取り扱っております。
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として
材質(本体)
プラスチック
接続ねじ
G1/4
関連資料
(31.8MB)
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として
材質(本体)
プラスチック
適合機種
HSシリーズ・GTシリーズ
適合本体
GT-3HS・5HS・5HSR
接続ねじ
M8
関連資料
(31.8MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット
用途交換・補修用として
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類
動力式噴霧器パーツ
適合機種
DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)
アルミ
接続ねじ
パイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料
(31.8MB)
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として
材質(本体)
プラスチック(黒色)
噴霧調整
霧・直射
接続ねじ
M8
種類
手動式噴霧器パーツ
関連資料
(31.8MB)
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
適合機種
人力・動力用
関連資料
(10.1MB)
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として
材質
プラスチック
接続ねじ
パイプ接続部:M16
関連資料
(31.8MB)
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
噴霧調整
泡状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
関連資料
(31.8MB)
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品)
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:4
到達距離(m)
直射時:4
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2
関連資料
(10.1MB)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として
適合機種
HSシリーズ
ノズル長(mm)
370
材質(本体)
アルミ
取扱説明書
(1.3MB)
関連資料
(31.8MB)
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として
質量(g)
40
噴霧調整
霧状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
関連資料
(31.8MB)
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に
仕様
ミニ鉄砲ノズル
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.8
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7
関連資料
(10.1MB)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
RW-10-AAA-0
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
2
対応溶液
マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3[3]
仕様
スタンダードタイプ
関連資料
(4.9MB)
取扱説明書
(3.6MB)