- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ガンノズル・ホース
- 工進 FA-100のおすすめ人気ランキング
工進 FA-100のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新116件の「工進 FA-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンクローリーホース」、「工進 ポンプ」、「ローリーホース」などの商品も取り扱っております。
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(1.27MB)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品
取扱説明書 1部
質量(kg)
1.7
吸入口径(Φmm)
55
電源コード(m)
4
全長×全幅W×全高(mm)
93×147×1089
連続運転時間(h)
0.5
使用液
灯油、軽油
吐出口径(mm)
25
流量調整方式
ガンノズル
吐出ホース長(m)
1.5
液温(℃)
0~40
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)
1.5
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
仕様
工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付
トラスコ品番
410-0395
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
30~80
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.68MB)
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.29MB)
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ
管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)
0.2(2kgf/cm2)
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。
トラスコ品番
410-0468
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
7~120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付で使用量の確認
用途灯油・軽油の小分けに
液体の管理でコスト削減に
電動・エアポンプとの組み合わせに
仕様
(付属継手)工進FA-100専用
トラスコ品番
336-0103
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.3
材質(本体)
AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
最大使用圧力(MPa)
1
使用可能液体
灯油・軽油
材質(パッキン)
NBR/FKM
流量範囲(L/min)
7~120
吐出口外径(Φmm)
(パイプ)25
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
モーターポンプ MP-25-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.6MB)
アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。
内径(Φmm)
25
材質
(加締めキャップ)アルミ
外径(Φmm)
37
金具
オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm
材質(金具)
真鍮
電動ドラムポンプ FD-12-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.46MB)
パッキンの交換用として
用途交換・補修用として