差し替えビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
328件の「差し替えビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両頭ビット」、「差替え式ドライバー」、「両頭ドライバービット」などの商品も取り扱っております。
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番 437-6561 種類 ビット 先端サイズ No.1・No.2・No.3 商品構成 単品
1本
339 税込373
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容 グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数 4点 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm) 125 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 両頭
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。 仕様 付属品 スリムホルダー・ソケットアダプター ビット プラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 仕様 全身焼入マグネット入り 商品構成 単品 適合軸 220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
1パック
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容 (+)1×(+)3、(+)2×(-)6 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(2本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質 クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状 プラス(+) 本数 2 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成 単品
1パック
759 税込835
当日出荷

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質 S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 両頭機能 両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 商品構成 単品
1パック
749 税込824
当日出荷


用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称 B34 本数 10 両頭機能 片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番 395-9317 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
649 税込714
当日出荷

叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに 全長(mm) 135 質量(g) 35 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)