- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 差し込みフランジのおすすめ人気ランキング
差し込みフランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新230件の「差し込みフランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ SUS 10k」、「フランジ 100a 10k」、「溶接フランジ」などの商品も取り扱っております。
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
平面座差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
用途緩やかな条件の配管に。
材質
SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
型
SOP型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316L
形状
平面座差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K