差し込みフリータップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「差し込みフリータップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコ足配線」、「テーブルタップ」、「差し込み」などの商品も取り扱っております。
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W) 1500 スイッチ 一括集中スイッチ コンセント形状 2P プラグ形状 L型 機能 耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m) 1.5 ホワイト 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格電力(W) 1500以下 耐トラッキング あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g) 約265 スイッチ 集中 コンセント個数 10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約29×210×28 電源コード(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ ベーシック
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数 8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×249×28 プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁皮膜 あり 耐トラッキング あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 10 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×40×24 適合地域 日本国内 サージオン電流耐量(A) 2500 マグネット プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付) 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V) 395 USBポート なし バリスタ電圧(V) 240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合 電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 10 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 雷ガード 絶縁種別 絶縁キャップ 適合地域 日本国内 マグネット プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 バリスタ電圧(V) 240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
ホワイト タイプ 差込口:ノーマルタイプ 定格 15A・125V 適合規格 PSE コンセント個数 12 コンセント形状 2P 機能 絶縁キャップ:あり、シャッター:あり 穴間隔(mm) 150(仮固定) 使用地区 日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 被覆 二重被ふくコード マグネット あり プラグ形状 スイング 間隔(mm) 50(差込口) 耐トラッキング あり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ
家具やフローリングとも馴染む木目柄の差し込みフリータップです。 ひとつづつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
仕様 絶縁カバー:あり 質量(g) 270 コンセント個数 8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×249×28 電源コード(m) 1.5 プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格 125V/15A/1500Wまで スイッチ 一括集中スイッチ 機能 雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○ 固定方法 マグネットによる仮固定が可能。 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区 日本国内専用 適合規格 電気用品安全法PSE 保証期間 1年 その他 差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数 10 コンセント形状 2P マグネット プラグ形状 L型 USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g) 約410 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500 プラグ形状 スイング 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様 転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能 付属品 固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書 適合 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 2P 定格出力電流(A) 15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 約2.0 機能 雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 シャッター ほこりシャッター付き 定格出力電力(W) AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12) 定格出力電圧(V) AC125、(USB)DC5 適合地域 日本国内 USBポート数 5(USB-A) プラグ形状 スイングプラグ プラグタイプ 2ピン 差込口形状 2ピン 耐雷サージ 付き
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g) 約272 コンセント形状 2P プラグ形状 スイング 電源コード(m) 1 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500 雷ガード あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品 固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き フック 壁掛け用フック 使用地区 日本国内 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品 面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ) スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1400以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 14 電源コード(m) 2 定格出力 DC5V 3.4A(合計) 絶縁種別 絶縁キャップ サージオン電流耐量(A) 2500 プラグ形状 スイング 仕上がり寸法(mm) 約4.2×7.6 導体サイズ(mm2) VFF1.8×2芯 制限電圧(V) 395 USBポート 2 バリスタ電圧(V) 240 耐トラッキング あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個のAC差込口と4つのUSBポート 充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。 過負荷保護・雷サージ保護機能 電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。 雷サージからも機器を守ります。 ※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。 ON/OFFスイッチで節電効果 2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質 PC耐火性ABS ブラック ポート数 4口(USB Type-A) スイッチ 一括集中スイッチ コンセント個数 8(3ピンプラグ対応) コンセント形状 3P(接地2P) 本体質量(g) 約672 電源コード(m) 1.9(プラグ部を除く) 定格出力 【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計) 機能 USB連動・雷ガード・スイッチ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×126×165 保証期間 商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) スイッチ数 2個(2極スイッチ) プラグ形状 3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付) 定格入力 AC100~125V(50/60Hz)12A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

口数 6 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様 安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチ なし 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 トラッキング防止、耐燃性 シャッター 水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格 電気用品安全法:PSE適合 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 雷ガード/二重被ふく 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)