差し込み式用替コードのおすすめ人気ランキング

2025/10/29更新
115件の「差し込み式用替コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン刃 草刈り機」、「刈払機ワイヤー」、「草刈り機 ナイロン コード 交換」などの商品も取り扱っております。
用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m) 0.2 形状 四角型 太さ(mm) 2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
欠品中

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状 スパイラル型 ブルー 長さ(m) 0.2
1セット(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品 付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質 本体/アルミダイキャスト。付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)。添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm) 230×180×25 質量(g) 157 アズワン品番 64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。 長さ(m) 0.2 コード 四角型(2.4mm×200mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状 丸型 長さ(m) 0.2 太さ(mm) 2.4
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状 四角型 長さ(m) 0.2 太さ(mm) 2.3
1パック(30本)
1,498 税込1,648
欠品中

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質 共重合ナイロン 形状 四角型・スパイラル型 太さ(mm) 対角3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体 ジスライザーエアー ZAT-H24B 形状 丸型 乳白色 長さ(m) 0.2
1セット(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。 入数(本) 30
1袋
859 税込945
当日出荷

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。 タイプ 差込式タイプ 材質 6ナイロン 長さ(m) 0.23
1セット(30本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容 本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g) 約77 直径×高さ(mm) 80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品 スパイラルコード2.2mm×6本 クロ
1セット
819 税込901
当日出荷

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業 付属品 芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個 適合 取付径:12mm以下。ナット式、ボルト式 寸法(mm) 100Φ×24.6 質量(g) 約98 付属コード 丸Φ2.4×200mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK 形状 角型 仕様 フリー安定板付 付属品 シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付 寸法(mm) 210×150×25 質量(g) 191 アズワン品番 64-4067-70
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品 付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm) 210×162×33 材質(本体) 樹脂+20%ガラス強化材 質量(g) 204 アズワン品番 64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
付属品 角2.3mm×2m(6本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷