- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 差し金 水平器のおすすめ人気ランキング
差し金 水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「差し金 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲尺用水平器」、「配管レーザー」、「水平器 定規」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
15×25×70
感度
0.5mm/m=0.0286°
目盛(mm)
幅13
固定方法
ボールネジ固定式
気泡管
Φ8×25mm
取付幅(mm)
溝2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル
気泡管精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)
15×25×70
寸法(Φ×mm)
8×25、8×13(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
13(目盛)、4.5(取付溝)
寸法(mm)
15×25×70
質量(g)
26
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
固定方法
マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
長さ(mm)
60
高さ(mm)
30
厚さ(mm)
20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番
410-5541
材質
本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
17
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用
長さ(mm)
75
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
25
質量(g)
31
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。
45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。
台の長さ(mm)
170
厚さ(mm)
1.49
幅(mm)
40
台の幅(mm)
42
仕様
両面にミリ目盛付
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)
400
適合管
IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1パック(2個)
¥810
税込¥891
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度
0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度
34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
14
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
気泡管
水平
マグネット
なし
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容
カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ
管上測定用
マイゾックスコード
210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途機器取付用
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
材質
本体/アクリル。液体/石油系
質量(g)
2
取付け方法
両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)
Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)
Φ8×25
目盛幅垂直(mm)
8
目盛幅水平(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様
ストラップ付
寸法(mm)
16×20.5×60.5
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)
(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)
(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質
アルミニウム
気泡管感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)
56×25