- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 差し金ホルダーのおすすめ人気ランキング
差し金ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「差し金ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し金ケース」、「差し金 差し」、「差金ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。
材質
本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄
寸法(mm)
140×43×19
質量(g)
30
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)
約60
ベルト幅(mm)
50まで対応可能
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
全長(mm)
約155
金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
形状
同厚
直角度(mm)
100mmにつき0.1以下
長さ許容差(mm)
±0.2
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質
ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)
鉄(クロームメッキ)
材質(フック)
亜鉛合金
材質(ワイヤー部)
硬線
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途内装バール・曲尺などの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×330×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)
(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)
~60
材質
ステンレス
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。
材質
本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅
寸法(mm)
75×40×14
質量(g)
18
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質
オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。
各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質
(本体)スチール
質量(g)
約80
呼び寸法(mm)
95×80×30
仕上
クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)
H133×W112×D27
質量(g)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。
ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。
断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。
3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。
材質
牛本革、金具部:スチール
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×330
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
25
適合ベルト幅(mm)
60
耐荷重(kg)
1以内
内寸法(mm)
差込口:約4×48
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。
材質
本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅
幅(mm)
対応曲尺:20
厚さ(mm)
対応曲尺:2以内
質量(g)
89
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
本体サイズ(mm)
83×43×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
片手でワンタッチ着脱。
ベルト着用のまま取付・取外し可能。
コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅/60以内、厚さ/4以内
取付可能対象
取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス
材質
本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ステンレス製でサビにくいです。
用途ハッカー用フック。
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質
本体/黒牛床皮。リベット/スチール
種別
鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×100×50
深さ(mm)
155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷