- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 差込型ピン端子のおすすめ人気ランキング
差込型ピン端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「差込型ピン端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤ピン」、「差込型ピン端子 PC形」、「ピン端子」などの商品も取り扱っております。
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法H(mm)
11.2
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
仕様
RoHS指令の規制適合品
適合
専用工具/NH64
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃、防水
PCF-0.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質
端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色
赤透明
定格電圧(V)
300
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
内寸(mm)
1.8
適合工具
絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
最高使用温度(℃)
105
適合工具
NH-64(ニチフ 専用工具)
特性
防水
材質
端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
全長(mm)
200
トラスコ品番
276-1602
質量(g)
250
端子
(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
寸法H(mm)
11.2
材質
黄銅・無酸素銅・ナイロン
オス、メスあります。
材質
黄銅・絶縁部分/ナイロン
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格
JIS C 2807
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
色
白
種類
絶縁付圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃