- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 差込角6.35mmのおすすめ人気ランキング
差込角6.35mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,544件の「差込角6.35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6.35mm ソケットビット」、「ソケット 差込角6.35mm」、「差込角6.3mm」などの商品も取り扱っております。
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
25
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
穴角
6角
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
セット内容
6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10。プラス:2H-P1、P2、P3
差込角(mm)
6.35
質量(kg/セット)
0.28
トラスコ品番
323-5068
質量(g)
280
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
軸径(Φmm)
8
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28
先端形状
トルクス
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
セット内容
(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質
クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)
50
質量(g)
340
タイプ
6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)
9.5
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用
差込角(mm)
9.5
種別
ソケット(6角)
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
穴角
6角
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)
9.5
セット内容
3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
穴角
12角
仕様
21世紀バージョンツール。パワーフィット
差込角(sq.)
6.3
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
穴角
6角