- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 巻き取りメジャーのおすすめ人気ランキング
巻き取りメジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新195件の「巻き取りメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻尺 100m」、「日本メジャー」、「巻き取り」などの商品も取り扱っております。
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
1.5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(ケース)
ABS樹脂
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)
0~1.5
仕様
(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質
本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)
約50×50×17
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
質量(g)
70
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)
スチール
JIS規格
1級相当(目盛精度/表面のみ)
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類
フリー
テープ長さ(m)
2
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
フラットメーター目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(ケース)
樹脂製
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)
70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
厚さ(mm)
0.33
標準張力
なし
質量(g)
30
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)
2
仕様
ネームスペース付き
材質
本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズ
Φ55×8mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)
12.5
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.48
標準張力
10N
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)
Φ52×16
質量(g)
21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1.5mタイプ。
黒・赤の両面cm表示。
テープ長さ(m)
1.5
材質(テープ)
ガラス繊維
寸法(mm)
Φ54×15
テープ幅(mm)
7
松吉医科器械コード
23-5923-00
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)
0.9
タイプ
早巻き
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
目盛
両面2mm単位
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)
2
材質
本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
Φ55×16
色
ホワイト
テープ幅(mm)
8
松吉医科器械コード
23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12
仕様
表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)
0.45
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力
20N
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
1級
標準張力
10N
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
スチール(ナイロンコーティング)