巻き指のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
200件の「巻き指」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指サック 大きいサイズ」、「指サック ラテックスフリー」、「足指小町」などの商品も取り扱っております。
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質 天然ゴム 全長(mm) 63 ピンク タイプ 非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm) 0.10 機能 非帯電 表面抵抗率(Ω/sq) 1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 粉有無 粉無 化学物質安全性参考資料 (0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。 長さ(mm) 70±0.2 厚さ(mm) 0.10±0.02 肉厚 0.10±0.02 機能 制電 表面抵抗値(Ω) 1010-11 粉有無 粉無
1袋(500個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1パック(3個)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無 粉付 材質 天然ゴム 長さ(mm) 70±5 幅(mm) 28±2 厚さ(mm) 0.09±0.03 質量(g) 0.46±0.02 内径(Φmm) 約18 引張強度(MPa) >24 伸長率(%) >750 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用 材質 天然ゴム 長さ(mm) 63~67 厚さ(mm) 0.1 クリーム 入数(枚) 1000 全長(cm) 6.3~6.7 表面抵抗値(Ω) 10^10~10^12 粉有無 粉付
1袋(1000個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質 シリコンゴム
1パック(5個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。 特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。 指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。 ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質 天然ゴム オレンジ
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」 材質 TPE 長さ(mm) 14 ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用 材質 天然ゴム 長さ(mm) 60~66 厚さ(mm) 0.1 クリーム 入数(枚) 1000 全長(cm) 6.0~6.6 表面抵抗値(Ω) 10^10~10^12 粉有無 粉無
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。 事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。 滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 0.42 オレンジ 質量(g) 5
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果 アリ(ザラ付き加工) 材質 天然ゴム 長さ(mm) 63 厚さ(mm) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉付
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。 指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm) 63 厚さ(mm) 0.1 タイプ ロールタイプ、粉が少ない 滑り止め効果 アリ(ザラ付き加工) RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉トリ
1袋(1000個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質 TPE
1袋(4個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
1セットほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。 よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。 装着目安ラインで正しく装着。
タイプ ゲルタイプ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルローススポンジ1セット。
用途EA581DA-36、-61用替つぼ綿。 材質 綿・セルロース 寸法(mm) 31×28×17 質量(g) 2
1セット
355 税込391
翌日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。 糸の長さ(m) 30 糸の太さ(mm) 0.6 本体寸法(mm) 155 仕様 手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。 トラスコ品番 377-2217 外形寸法(mm) 縦155×横68×奥38 本体質量(g) 84
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

皮膚をテープで引っ張り、爪のくいこみを和らげる。 指や爪に合わせやすい2種類の形状。 超薄型、伸縮性のあるテープ。
用途巻き爪用保護テープ 肌色
1箱(15枚)
599 税込659
4日以内出荷

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質 合成ゴム(NBR) 長さ(mm) 55 厚さ(mm) 0.1 水色 入数(双) 1000 加工 (NBR) 機能 帯電防止 全長(cm) 5.5 表面抵抗値(Ω) 1010 表面抵抗率(Ω/sq) 1010 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)