巻取りイヤホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「巻取りイヤホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオイヤホン」、「パソコン用イヤホン」、「配線巻き取り」などの商品も取り扱っております。
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン 老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング 新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。 最大82cmまでのコード調整可能。 2サイズ(M/S)イヤピース付属。 107dB / 20-20KHz
ブラック 質量(g) 15 コード長さ(m) 0.82 入力 20mW インピーダンス(Ω) 16 ケーブル径(Φmm) 3.5 ドライバー径(Φmm) 10 ケーブル種類 ストレート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品 イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 約21 ケーブル長(m) (最大)約1.2 対応OS Windows11、10/Mac OS 10.12以降/Android 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 スピーカー 指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイス 3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 20 イヤホン形状 カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g) 約10 (コード含まず) コード長さ(m) 0.8(コード巻取りリール付き) 対応機種 Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。 プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz) 20Hz~20kHz アズワン品番 64-6439-94 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型 9.2 最大入力(mW) 3 音圧感度(dB/mW) 90 イヤホン形状 カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 収納・持ち運びに便利なコード巻取式。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m) 1.2 プラグ(mm) Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型
1個
760 税込836
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
寸法(mm) 63×63×17 質量(g) 15
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。
プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) イヤホン形状 カナル型 コード長さ(m) 0.8(Y型、コード巻取りリール付き) 型式 密閉型、耳栓タイプ ドライバーユニット(Φmm) ダイナミック型 9.2 インピーダンス(Ω) 32 音圧感度(dB/mW) 90 最大入力(mW) 3 再生周波数帯域(Hz) 20Hz~20kHz 質量(g) 約12 (コード含まず) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 対応機種 Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g) 37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
材質 シリコン樹脂 寸法(縦×横×高さ)(mm) 45×40×20
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式 コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm) 10(スピーカーユニット) 周波数特性 20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω) 16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節 × 最大入力(mW) 20 装着方法 イヤホンタイプ 対応 ステレオ 材質 シリコン(イヤーパッド) 指向性 無(全)指向性 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート × ノイズキャンセリング × ケーブル長(m) 1.2 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種 4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様 ステレオ 付属品 イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質 PVC 型式 ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 プラグ形状 Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) 3 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×17 対応機種 MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。 ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m) 1.2(Y型) 付属品 コード巻き取りホルダー 型式 ダイナミック型 質量(g) 約5(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 15 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質 (内部回転板)ABS樹脂 ブルー 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 40 寸法(Φ×高さH)(mm) 72×32
1個
519 税込571
当日出荷

ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質 本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×25×10
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 ウインドスクリーン 質量(g) 約70(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×約65×約200(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 マイク:-42dB ±3dB 保証期間 1年間 色(本体) ブラック マイク/スピーカー エレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ) インターフェイス USB-A 指向性 マイク:単一指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 30 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) ヘッドフォン:30 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート 音量調節 ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台 付属品 USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 電源(V) DC5 規格 TELEC,JATE 出力 Bluetooth Power Class2 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間 1年 入力端子 USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間) 約2.5 連続再生時間 約8.0時間 動作湿度(%) 20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 見通し 約10 動作温度範囲(℃) 5~35 使用周波数(GHz) 2.4帯 イヤホン形状 カナル型 ドライバタイプ 密閉ダイナミック 連続待受時間 最大約120時間 対応コーデック 【A2DP】SBC 連続通話時間(時間) 約8.0 マルチポイント (同時待受け)対応 対応プロファイル 【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m) 1.2 プラグ(mm) Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入) インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型
1個
569 税込626
当日出荷

耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状 耳かけ型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズかんたんコード巻き
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質 (内部回転板)ABS樹脂 レッド 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 40 寸法(Φ×高さH)(mm) 72×32
1個
519 税込571
当日出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状 密閉型 対応機種 IC-4810、IC-4500 プラグΦ 直径2.5 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)