巻取り式安全帯のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
105件の「巻取り式安全帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール式安全帯」、「着脱式安全帯」、「脚絆 マジック」などの商品も取り扱っております。
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1セットほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g) 1200 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 フック口開き(mm) 50 バックル パススルー ランヤード(長さ)(mm) 1400 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。 ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:600~伸長時:1700 セット内容 ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F 胴ベルト:黒、ランヤード:黒 質量(g) 1200 種類 巻取式 フック口開き(mm) (構造物側)60 バックル パススルー 胴ベルト長さ(mm) 1200 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様 人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g) 約720 方式 織ロープ 有効長(mm) 1000 ロープ幅(mm) 15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 全てのリール式安全帯はこの商品の旧規格商品から始まりました。 ロープはボタンで巻き取るタイプのランヤードです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ブラック 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (大径フック回転連結リング)なし、(フック収納)樹脂製ハンガー 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm) 50 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32 ランヤード 1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g) 約670 タイプ 巻取式(小型・着脱可能) 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1100 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番 161-5695 ブラック 質量(g) 1100 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 フック口開き(mm) 50 バックル パススルー ランヤード(長さ)(mm) 1400 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 質量(g) 約895 種類 ロープ式 フック FS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm) 11 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)