- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 巻尺 校正のおすすめ人気ランキング
巻尺 校正のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新204件の「巻尺 校正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼製巻尺」、「直尺 校正」、「校正証明書」などの商品も取り扱っております。
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
材質(テープ)
鋼製
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力
20N
高精度:20m±0.4mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
トラスコ品番
167-2507
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)
300
表示
ヨンゴーゴーピッチ
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.18
アズワン品番
64-8581-32
標準張力(N)
20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ストラップ付。大型ベルトクリップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロテクター付。ショックアブソーバー付。減速ボタン付。フックガードバンパー
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
ABS樹脂+エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
0点補正移動爪
外形寸法(mm)
縦78×横76×奥36
本体質量(g)
260
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.55
材質(テープ)
ガラス繊維
テープ幅(mm)
13
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
高精度:50m±1.0mm以内、KDS独自規格の特級品です。
社内検査証付です。
故障の少ない標準ハンドル仕様です。
用途社内校正用標準器に、精度を求める測定に
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
トラスコ品番
167-2499
材質
テープ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(kg)
1
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示
目盛仕様
JIS1級メートル目盛
テープ厚さ(mm)
0.23
アズワン品番
64-8758-73
標準張力(N)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
鋼
目盛仕様
メートル
コート
ナイロン
JIS規格
1級
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類
ロック付
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部
マグネット爪
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
スチール
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.27
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類
ロック付
材質(テープ)
スチール
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛(mm)
(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。
HBS機構でハンドル空転を防止。
SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。
つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用
テープ幅(mm)
13
材質
鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ
ツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)
0.27
機構
HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
1目盛(mm)
1
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)
10
仕様
JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力(N)
20
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープ
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)
0.17
JIS規格
1級
標準張力(N)
20