巻尺メジャー 100mのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「巻尺メジャー 100m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100Mメジャー」、「巻尺 100m」、「メジャー30m」などの商品も取り扱っております。
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 材質(本体) ABS樹脂 規格 JIS1級 目盛間隔 表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm 標準張力(N/℃) 10/20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シムロン - R
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ガラス繊維 目盛(mm) (表)2、(裏)5 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛 両面2mm単位 テープ幅(mm) 13 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。 テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。 3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。 曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。 本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 455mmピッチ表示/なし、JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.48 標準張力 10N
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.48 JIS規格 1級 標準張力 10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.46 JIS規格 1級
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。 テープ幅(mm) 12 仕様 表面2mm、裏面5mm刻み。 厚さ(mm) 0.45 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 メートル コート ダブル JIS規格 1級
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm) 10 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 50/20 材質(テープ) スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg) 0.9 タイプ 早巻き 長さ(m) 50 テープ幅(mm) 13 目盛 両面2mm単位 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.5 材質(テープ) ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ幅(mm) 13 テープ厚さ(mm) 0.24 JIS規格 1級 材質(テープ) 鋼製
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm) 10 材質(テープ) SK85(旧SK5) 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.46 JIS規格 1級 標準張力(N) 50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格 1級 目盛仕様 ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 標準張力(N) 20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性・耐摩耗性に優れています。
用途一般測定から電気工事まで様々な現場に 材質(テープ) グラスファイバー テープ幅(mm) 12.5 材質(本体) ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質 ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm) 12 精度(mm) ±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm) 0.5 JIS規格 JIS1 材質(テープ) ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛。メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.55 材質(テープ) ガラス繊維 テープ幅(mm) 13 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 精度 JIS1級 テープ厚さ(mm) 0.5 標準張力 10N テープ目盛 ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)