巾木 グレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
165件の「巾木 グレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅木」、「幅木 シート」、「巾木 50mm」などの商品も取り扱っております。
ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です 長さ(mm) 3900 厚さ(mm) 7 高さ(mm) 60 材質(表面) 特殊化粧シート
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です 長さ(mm) 3900 厚さ(mm) 7 高さ(mm) 60 材質(表面) 特殊化粧シート
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm) 2000 材質 ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm) 2 仕上 HL 芯材 グレー 外観 ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm) 3950 幅(mm) 51 厚さ(mm) 9 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材 長さ(mm) 3900 厚さ(mm) 7 基材 MDF 表面 オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm) 7 長さ(mm) 3950 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質 巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー 関連資料 施工説明書(2.28MB)
1箱(6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm) 1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ フラットバー 比重 2.71 板厚公差(mm) ±0.23 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4040・H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁 長さ(mm) 3900 厚さ(mm) 7 高さ(mm) 50 基材 MDF 表面 オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 1000 ヘアーラインL 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm) 57 厚さ(mm) 7 規格 JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長さ(mm) 3900 幅(mm) 60 厚さ(mm) 7 適合規格 4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)