巾木クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「巾木クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場クランプ」、「鬼クランプ」、「脚立 パーツ」などの商品も取り扱っております。
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg) 0.5 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
質量(kg) 0.5 規格 (社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ピカコーポレイションGTOオプション クランプ
キャスターゲートの固定に。
適合パイプ径(Φmm) 42.7、48.6兼用
1セット(2個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6891 質量(g) 440 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
769 税込846
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 12mm板材固定可能 トラスコ品番 856-6893 質量(g) 540 タイプ コーナー 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
979 税込1,077
当日出荷


単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質 スチール 質量(kg) 0.41(1個) 規格 (社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止 材質 スチール亜鉛メッキ トラスコ品番 851-5231 セット内容 巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本 質量(kg) 8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用 材質(本体) スチール 質量(g) 約600 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6892 質量(g) 440 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
699 税込769
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。 質量(g) 400 タイプ - 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番 761-1323 材質 スチール タイプ 自在型 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質 亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg) 125(1800mm支持間) 高さ(mm) 40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質 ステンレス箔+樹脂 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2 使用場所 屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm) (ロープ通し幅)20 タイプ 6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷