- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 巾木樹脂のおすすめ人気ランキング
巾木樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新124件の「巾木樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフト巾木」、「プラスチック巾木」、「巾木モール」などの商品も取り扱っております。
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(m)
4
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
使用場所
屋内使用、軒下使用可
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
約1.7
高さ(mm)
60
タイプ
Rアリ
長さ(m)
12
略号
LTHS60
当日出荷
幅(mm)
57
厚さ(mm)
7
規格
JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)
(定尺)2000
関連資料
(1.29MB)
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
51
厚さ(mm)
9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容
本体×6本
材質
ABS/エラストマー/オレフィンシート
色
ホワイト
関連資料
施工説明書(0.85MB)
軟質樹脂なのでカットが簡単。曲面にも施工できます。
長尺物の取り扱いが難しいマンションへも楽に搬入できます。
安価な樹脂製巻き巾木とは異なり、木製巾木のような上質な仕上がり。
仕様
●長さ:4m●厚み:3mm●高さ:35mm●材質:PVC樹脂塩ビ樹脂●カラー:木目ライト
アズワン品番
65-2126-80
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)
2000
材質
ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)
2
仕上
HL
芯材
グレー
外観
ステンレス箔
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ
巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)
60×909
仕様
裏面:粘着テープ付き
清掃しやすいR形状
虫の進入を許さない
耐薬品性に優れる
簡単施工、美しい仕上がり
樹脂製で、結露にも強い
コーナー部材も完備
用途樹脂R巾木
材質
PVC
色
ライトグレー
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
51
幅(mm)
24
厚さ(mm)
24
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
51
幅(mm)
19
厚さ(mm)
19
スリムでフラットな納まりが魅力の造作部材 スリムで目立たない部材がラインアップ。シンプルですっきりとしたお部屋のコーディネートが楽しめます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~スリム造作部材
長さ(mm)
38
幅(mm)
18
厚さ(mm)
18
1箱(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
40
主要材質
PVC
幅×長さ(mm)
18×2020