希釈カップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「希釈カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草剤 計量カップ」、「農薬 計量」、「円柱ガラス」などの商品も取り扱っております。
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。 材質 PP 目盛 (表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
599 税込659
当日出荷


1ケース(20本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量カップ。 材質 PE
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい楕円形状のメジャーカップ。 取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。 注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL) 10 レッド 材質(本体) AS樹脂 材質(ハンドル) シリコンゴム
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

希釈がしやすい5リットル用計量カップ
用途薬剤の希釈に 仕様 GT用計量カップ 適合機種 GT-5HSR 材質(本体) プラスチック アズワン品番 64-9480-69 関連資料 (31.8MB) 取扱説明書 (2.2MB)
1個
549 税込604
当日出荷

セット内容 3点(10・30・50cc) 材質 メタクリル樹脂 質量(g) 60 最小目盛(mL) 5 寸法(mm) 10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66 TKG品番 9-0511-0401 TKG品番(2017) 6-0457-0601
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番 1-8663-01 内径(Φmm) 320 外径(Φmm) 350 高さ(mm) 350 内寸法(mm) Φ320×335 外寸法(mm) Φ350×350 トラスコ品番 114-3456 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 980 容量(L) 20 目盛 1L
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10L・5升まで計量 注ぎ口は液ダレしにくい形状です。 透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質 ポリプロピレン 形状 丸形 高さ(mm) 300 口径(Φmm) 255 特性 注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ 本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1ケース(200本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-20 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質 強化硬質硝子製 無色 容量(mL) 20 外径×高さH(Φmm×mm) 27×60 肉厚(mm) 1.2 質量(g/本) 15 底形状 平底 口形状 直口 内径(mm) 24.6 オートクレーブの可否
1箱
15,980 税込17,578
3日以内出荷

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱湯を注げる耐熱タイプ。 見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体) AS 最小目盛(mL) 10 クリアー
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。 セット内容 1/2.5/5/7.5/15mL 材質 ABS
1セット
339 税込373
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類 手付ビーカー 透明 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)