帯鉄 引締機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
94件の「帯鉄 引締機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め機 鉄帯」、「帯鉄」、「帯鉄 結束機」などの商品も取り扱っております。

帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド 帯鉄 帯鉄幅(mm) 9~19 型式 片締用 全長(mm) 約375 質量(kg) 約1.96 帯鉄厚(mm) 0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理 ワックス、ペイント処理 巻種類 リボン巻き 伸び(%) 3 引張剪断強度(N/mm2) 750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm) 約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 13~19 種別 PPバンド用引締機 幅(mm) 80 全長(mm) 410-320 材質(本体) 質量(g) 1255 取扱説明書 (0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm) 0.4~0.7 適合バンド エステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm) 0.5 表面処理 ブルーワックス 巻種類 リボン巻き 伸び(%) 3-4 引張強度(N/mm2) 800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質 ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm) 200 破断伸度(%) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド PPバンド 適合バンド幅(mm) 9~19 トラスコ品番 819-1336 材質 (本体)鉄、(ハンドル)アルミ 全長(mm) 320 質量(kg) 1.49 バンド厚さ(mm) 0.7
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。 適合バンド PPバンド 仕様 KK4型 長さ(mm) 330 質量(kg) 1.6
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用 適合バンド幅(mm) 17以下 幅(mm) 90 全長(mm) 98 材質(本体) アルミ 材質(刃)
1個
389 税込428
当日出荷

1巻(50m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)