- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストッパー(PPバンド用)・シール
- 帯鉄シールのおすすめ人気ランキング
帯鉄シールのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新114件の「帯鉄シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドシール」、「帯鉄」、「帯鉄 引締機」などの商品も取り扱っております。
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄
タイプ
クローズタイプ
表面処理
ワックス、ペイント処理
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3
引張剪断強度(N/mm2)
750
種別
紙、PPバンド用シール
材質
ブリキ
長さ(mm)
27
質量(kg)
2.7
タイプ
クローズタイプ
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄(亜鉛メッキ)
長さ(mm)
38
幅(mm)
19
タイプ
オープンタイプ
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)
約392
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)
18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド
帯鉄
帯鉄幅(mm)
9~19
型式
片締用
全長(mm)
約375
質量(kg)
約1.96
帯鉄厚(mm)
0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)
0.5
色
青
表面処理
ブルーワックス
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3-4
引張強度(N/mm2)
800
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
タイプ
クローズタイプ
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用
質量(kg)
約28~30
表面処理
ワックス、メッキ処理
引張強度(N/mm)
750
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
2
引張荷重(N)
11400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9~19
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途空圧、水、油等の測定
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)
28
種類
真空計
測定流体
空圧、水、油等の測定