- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
- 帯鉄荷造機のおすすめ人気ランキング
帯鉄荷造機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「帯鉄荷造機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鉄」、「ppバンド 手締め機」、「ハンドテンショナー」などの商品も取り扱っております。
帯鉄用引締機です。
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
9~19
バンド厚さ(mm)
0.4~0.7
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド
帯鉄
帯鉄幅(mm)
9~19
型式
片締用
全長(mm)
約375
質量(kg)
約1.96
帯鉄厚(mm)
0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
表面処理
ワックス、ペイント処理
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3
引張剪断強度(N/mm2)
750
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。
独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。
鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)
約392
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に
厚さ(mm)
0.5
色
青
表面処理
ブルーワックス
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
3-4
引張強度(N/mm2)
800
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。
トラスコ品番
646-7248
全長(mm)
300
方式
【引張】巻取式
バンド厚さ(mm)
0.6~1.2
適合バンド幅(mm)
19~32
適合バンド
帯鉄
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類
両口ハンマー
全長(mm)
285
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
9~19
トラスコ品番
819-1336
材質
(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)
320
質量(kg)
1.49
バンド厚さ(mm)
0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
グラスファイバー/アルミカバー
主な用途
石工作業
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
インク
油性顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20