- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 帯鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
帯鋸 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新164件の「帯鋸 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯鋸」、「帯鋸刃」、「バンドソー替刃」などの商品も取り扱っております。
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
25
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
切断対象
木工
適合本体
SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)
1430
刃数
6山/インチ
刃幅(mm)
6.35
刃厚(mm)
0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用
幅(mm)
27
厚さ(mm)
0.95
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプ
BPV
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30
切断対象
木工
適合
RBS-195A、RBS-10
厚さ(mm)
0.35
刃幅(mm)
6.35
周長(mm)
1400
ピッチ(山数/inch)
6
アズワン品番
64-4062-69
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。
適合機種
SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N
刃幅(mm)
6.35
刃数(p)
4/インチ
刃厚(mm)
0.5
周長(mm)
1430
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
コバルトハイスバイメタル
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
バンドソー用
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)
6
タイプ
C-BM
RoHS指令(10物質対応)
対応