- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 帯電 防止 ビニール 袋のおすすめ人気ランキング
帯電 防止 ビニール 袋のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「帯電 防止 ビニール 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止袋」、「ジップロック 色付き」、「基板 袋」などの商品も取り扱っております。
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
材質
低密度ポリエチレン
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質
持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色
ブルー
仕様
(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)
0.05
材質
無添加非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
表面抵抗(Ω)
外面/1011以下、内面/1010以下
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値
1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質
帯防PE(ポリエチレン)
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値
1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質
帯防PE(ポリエチレン)
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)
0.05
色
ブルー
仕様
(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様
マチ無し、ジッパー無し
材質
PE(ポリエチレン)
表面抵抗値(Ωsq)
<10^10~10^12
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)
0.071±10%
表面抵抗(Ω)
(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ
(開け口)開口
規格
ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度
シリコン不検出
抗張力
32MPa
密着性
合格
強度
(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性
12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
0.05
材質
特殊ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)
5×1010
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
表面抵抗値(Ω)
1×1011以下
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)
1011以下
種別
非帯電バッグ
材質
PE(帯電防止剤入り)
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)
0.06
色
ライトブルー
抵抗値(Ω)
109~1010
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)
70
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
厚さ(mm)
0.035
材質
低密度ポリエチレン
アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(mm)
0.07
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)
300×450
厚さ(μm)
50
表面抵抗値(Ω)
1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番
716-25-12-14
材質
帯電防止PE
1パック(100枚)
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)
約0.08~0.09
抵抗値
(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
材質
ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm
透過率(%)
(光)30以上
特性
(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)