- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 帯電剤のおすすめ人気ランキング
帯電剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新640件の「帯電剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止コーティング」、「化学モップ再生スプレー」、「静電気除去 床」などの商品も取り扱っております。
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。一缶当りより多くのモップ処理ができ、コストパフォ-マンスに優れています。
用途フィトルモップ用帯電剤
標準使用量
モップ糸の自重の約10%以内
化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。
スプレーして乾かすだけで手軽に再生!
繰り返し使えてレンタルより経済的。
ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤
成分
液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料
トラスコ品番
375-7269
容量(mL)
420
質量(g)
420
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
用途化学モップ・化学ハンドモップに!
材質
グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料
幅(mm)
98
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
質量(g)
586
奥行(mm)
57
液性
水性
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
フィルトモップ用の洗剤です。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
標準使用量
40~50倍の希釈液で使用
液性
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
トラスコ品番
516-1011
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質
イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様
帯電防止用
トラスコ品番
409-6827
使用面積
18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダストキーパーを噴霧した、モップを押しがけして、砂、ほことを吸着させ床面を清潔に保ちます。
用途水性タイプのダストモップ処理剤
1個(5L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品
空スプレー2個
成分
水、界面活性剤
表面抵抗値(Ω)
1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分
流動パラフィン配合・LPG
材質
本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(mL)
420
質量(g)
約380
使用量
標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高い帯電防止性能と高耐久性を両立。
歩行量の多い現場にも対応した新発想ソリューションワックス。
アズワン品番
64-8883-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。
危険物の類別
非危険物
抜群の光沢と深みのある質感を両立。
レベリング性に優れ、光沢の良い塗膜が速くきれいに仕上がります。
イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。
pH
8.4
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
トラスコ品番
469-9815
比重
1.04
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
4.9
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1200~1800
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤
成分
高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
トラスコ品番
836-4724
アズワン品番
65-0333-83
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番
126-2441
比重
0.79
外観
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.25L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
帯電剤をしみ込ませたモップ、ダスター用の洗剤。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
エスコ品番
EA920LE-21
希釈
40~50倍
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。
用途化学モップを洗う専用洗剤
成分
界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤
質量(g)
約480
液性
中性
使用の目安
水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL)
使用可能材質
綿、麻、レーヨン、合成繊維
1本(400mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分
樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)
4
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に
種類
化学モップ
材質
頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1500
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応