帯電量測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「帯電量測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナスイオン 測定」、「放電検知器」、「チャージプレート」などの商品も取り扱っております。
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲 通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V 仕様 表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品 専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g) 230(電池を含む) 電源(V) DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°) (ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部 バックライト内蔵LCD表示 モード切替 MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×22×138 測定距離調整 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法 (信号)振動式チョッパ方式 極性表示 +極性、-極性表示 動作温度(℃) 0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm) (基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50 測定範囲 Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV 寸法(mm) 121×70×22 質量(g) 約170(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上) 検出方式 振動型表面電位センサ 測定精度 ±10%以内 アナログ出力 0~±500mV(Highレンジのみ) 測定モード 連続測定またはピークホールド 使用環境温度(℃) 0~40 検出方法 (測定距離)自動、超音波自動測定方式 記憶データ数 最大20点 使用環境湿度(%) 65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
97,980 税込107,778
当日出荷

イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲 帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 123×70×25.3 質量(g) 本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品 イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番 452-2338 使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm) 25±0.5 測定精度(%) ±10(指示値) 応答速度 1秒以内 使用湿度(%RH) 80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲 帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ) 質量(g) 約170 電源 9V乾電池(006P)×1本 イオンバランス イオンバランス測定範囲:0~±200V 動作時間 (約)約30時間 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 123×73×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


シシド静電気静電気測定器
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品 アース線、ストラップ、収納ソフトケース 寸法(mm) 68×22×138 測定範囲 通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV 質量(g) 230(電池含む) 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 精度 ±10%rdg±2digit 表示 LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー 分解能 通常モード/10V、イオンバランスモード/1V 測定距離(mm) 30(被測定物~検出部間) アズワン品番 1-1827-21 回転角度(°) (ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

HAKKO(白光)ハッコーFG-450
フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
測定電位範囲 通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)。イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV) 仕様 表示データ更新頻度:0.5秒 セット内容 ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書 質量(g) 160 電源 アルカリ乾電池9V形 測定精度 ±10% of reading ±2 digit 表示部 バックライト内蔵LCD表示 連続使用時間 約10時間 (アルカリ電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×138×22 校正 なし 測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 動作環境 0~40℃/20~70%RH (結露無きこと) 測定距離調整 赤色LED光焦点式 電池残量表示 表示部に残量表示 極性表示 +極性・-極性表示 モード イオンバランス/電位測定 信号検出方式 振動式チョッパ方式 回転角度(°) 180(各45で停止)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。 付属品 専用アース線、収納ソフトケース トラスコ品番 455-6933 幅(mm) 68 測定範囲 0.01~19.99kV 高さ(mm) 138 質量(g) 160 奥行(mm) 22 電源(V) DC9 アルカリ乾電池×1本(付属) 使用温度範囲 0~40℃ 測定精度 ±10%rdg±2digit、10V分解能 使用湿度範囲 20~70%RH、結露なきこと 測定距離 30mm(被測定物と検出部間)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

1個
239,800 税込263,780
33日以内出荷

カスガ(KASUGA)携帯用静電モニタ
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。 帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。 帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲 ±0.01~±1.10kV 仕様 帯電電位:±1.00kV 質量(g) 約200(乾電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本(3V) 検出方式 振動型表面電位センサ 本体寸法(mm) 127×71×22 測定精度 ±10%+1digits アナログ出力 0~±110mV 電池寿命(時間) 約10(イオンバランス測定時) 表示範囲 ±0.00~±9.99kV 使用環境温度(℃) 0~40 使用環境湿度(%) 65RH以下(結露なきこと)
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
仕様 測定距離検出: 超音波自動測定方式 測定範囲 (HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20 質量(g) 約170 電源 単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度 ±10% アナログ出力 0~±500mV(Highレンジのみ) 機能 メモリ/呼び出し・スリープモード メモリー 最大20点 測定モード 連続測定またはピークホールド アズワン品番 2-2502-01 測定基準 (距離) High/100mm、Low/50mm
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
アナログ出力 0~±1000mV 測定精度(%) ±5 測定モード 連続測定またはピークホールド 電源 単3アルカリ乾電池2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×121×22 プローブ径(Φmm) 40 プローブ長(mm) 125
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm) 148×65×37.5 測定範囲 0~±20.000kV 質量(g) 約210 電源 006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度 ±(5%+1digit) 機能 バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm) 25.4 アズワン品番 4-3537-01 サンプリング速度 2回/秒
1個
61,300 税込67,430
10日以内出荷

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)