- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 帯電防止 チューブのおすすめ人気ランキング
帯電防止 チューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新247件の「帯電防止 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止・導電チューブ」、「帯電防止 ホース」、「PTFEホース」などの商品も取り扱っております。
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)
-15~40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気
表面抵抗率(Ω/sq)
104~107
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
黒
特性
帯電防止
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに
材質
PU(ポリウレタン)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
体積抵抗率(Ωcm)
10^7~10^10
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
肉厚(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-200~+250
抵抗値
(導電)1×106Ω/m以下
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-270~+260
抵抗値(Ω)
(導電)1×10^6
導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性)
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリウレタンエラストマ
使用温度範囲(℃)
-40~80
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐静電/柔軟性
ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
色
乳白
定尺(m)
10
体積固有抵抗率(Ω・cm)
5.3×102
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体
空気
色
黒(不透明)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
1.2
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
2
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
最小曲げ半径(mm)
R15以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02~0.7
チューブ径(Φmm)
6
1個
¥779
税込¥857
欠品中
色
白
使用流体
空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
空気 -50~80、冷媒 -50~50
継手
ケミフィット(CSE)シリーズ
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
仕様
表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)
使用温度範囲(℃)
常温~85(チューブ表面温度)
体積抵抗率(Ωcm)
5.0×10^2
適合
HAKKO 392-1
トラスコ品番
849-7487
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠
内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。
最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色
シルバー
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質
PTFE
色
黒
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
なし
使用温度範囲(℃)
-270~260
適合流体
酸・アリカリ・超純水
肉厚(mm)
1.0
PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
色
黒ストライプ
定尺(m)
10
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質
帯電防止ポリウレタン
長さ(m)
20
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様
心数:1
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質
PTFE
色
黒
定尺(m)
10(最大長さ)
抵抗値(Ω)
導電抵抗値:1×10^6/m以下