- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 帯電防止 トレーのおすすめ人気ランキング
帯電防止 トレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新262件の「帯電防止 トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 トレー」、「仕分けトレイ」、「作業トレイ」などの商品も取り扱っております。
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)
103-4
コンテナ種類
ベタ目
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×25×256
質量(g)
85
材質
PP(カーボン入)
表面抵抗値(Ω)
104~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。
仕様
(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω
材質
ABS
色
グレー
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
10-6
特性
導電性
帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も簡単に行えます。
角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。密閉用フタを併用することができます。
ストッパーが一体化してより埃がつきにくくなりました。
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
色
アイボリ-
外寸法(mm)
600×400×75
セパレータ
25mm(仕切間隔)
アズワン品番
0-5732-41
有効内寸法(mm)
550×350×70
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
積み重ねが可能な省スペース設計。
別売りで仕切板もあります。
コマ数
1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】232×332×72
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質
導電性PP
フタ
なし
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番
307-3122
質量(g)
374
有効内寸(mm)
278×215×108
表面抵抗値(Ω)
103-6
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
236
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質
導電性PP
コンテナ種類
ベタ目
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
F-36・37は小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能です。
F-37はF-36に比べ耐熱性に優れています。
F-33はネスティングでき、クリーナー液の排出口付きです。