帯電防止 安全靴のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
218件の「帯電防止 安全靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気帯電防止安全靴」、「静電気 防止 安全 靴」、「安全靴 静電 防水」などの商品も取り扱っております。
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅 EEE 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 規格 JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 材質(ソール) EVAラバー 材質(甲被) 人工皮革 機能 耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止 標準質量(g) 660(26.0cm) 材質(先芯) 鋼製 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど 靴タイプ ワーキングシューズ 材質 (底材)合成底 形状 ローカット 規格 JSAA規格 ウィズ 3E 材質(甲被) 合成繊維・人工皮革 機能 静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性 材質(先芯) 硬質樹脂 甲被タイプ 紐タイプ
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽くて通気性に優れた作業用靴。脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。
足幅 3E相当 材質 本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革 形状 ローカット 種類 静電作業靴 標準質量(g/片足) 288(26.5cm) 機能 軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
9,000 税込9,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック 足幅 3E 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 390(26.0cm) JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 形状 ローカット 種類 静電安全靴 機能 静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様 インナーソール取り替え式 適合 中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状 ローカット 規格 JSAA規格A種認定品 材質(アッパー) (本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール) ゴム底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

静電気帯電防止靴[メッシュ] EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた 軽量モデルの静電プロスニーカー(R) 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール ムレ防止構造インソール
形状 ローカット 質量(g) 700 規格 JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性) 製法 セメント製法 材質(ソール) EVA+ラバー 材質(甲被) 合成皮革+メッシュ 機能 静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収 足幅 EEEE 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 315(26.0cm) 機能 超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格 JSAA B種 認定 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

静電気帯防止機能がアップしました! 脱ぎ履きしやすいベルト仕様。
足幅 ワイド(3E相当) 規格 JSAA規格A種 材質(先芯) ガラス繊維強化樹脂製 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 本体:合成繊維、補強:人工皮革 材質(ソール) ゴム底 機能 静電気帯防止機能 中敷 取替式 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
13,500 税込14,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 530(25.5cm) 機能 帯電防止 JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅 EEE 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 規格 JSAA規格A種認定品(付加的性能) 材質(ソール) EVAラバー 材質(甲被) 人工皮革 機能 耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性 標準質量(g) 660(26.0cm) 材質(先芯) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅 EEE 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 材質(アッパー) 人工皮革+合成繊維 材質(ソール) 合成底 機能 静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラック 足幅 3E 標準質量(g/片足) 550 機能 静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 形状 ミドルカット 種類 静電安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) ラバー(2層) JIS規格 JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯) ワイド樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール) EVA/合成ゴム 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 機能 クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ マジックタイプ 材質(中敷) EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ スニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方 体内の静電気を効率よく靴底からアースする。 現代生活シーンで必要不可欠機能。 ぬかるみに威力を発揮。 接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー) つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅 4E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) ポリウレタン 材質(ソール) EVA、ラバー 標準質量(g/片足) 450(25.0cm) 機能 静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収 材質(インナー) メッシュ 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 規格 ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) ポリ塩化ビニール(PVC) 電気抵抗値 1.0×105~8Ω 標準質量(g/片足) 440(26.0cm) 機能 静電気防止 JIS規格 JIS T 8101 S種相当 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープ仕様で脱ぎ履きしやすい静電シューズ。 樹脂先芯 抗菌防臭中底 耐油性ゴム底 スタビライザー 軽量SPソール 静電
足幅 4E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 製法 セメント方式 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) EVA、ラバー 機能 静電気防止、耐油底、抗菌防臭、軽量 標準質量(g) 360(25cm) 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
仕様 A種先芯入り 形状 ローカット 規格 JSAA規格 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
13,500 税込14,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(甲) 人工皮革・合成繊維 材質(底部) 合成底 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状 ローカット ブラック 材質(アッパー) 牛クロム革(型押) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値 1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能 静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格 JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能 制電、耐滑性、クッション性 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(アッパー) 牛本革(型押ソフト)+メッシュ 標準質量(g) 800(26.0cm/両足) 形状 ローカット JIS規格 JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H 材質(底部) SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) 材質(インソール) クレイドル・インソール 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)