- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 帯電防止ポリ袋のおすすめ人気ランキング
帯電防止ポリ袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「帯電防止ポリ袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダー用静電気防止シート」、「導電性袋」、「遮光 袋」などの商品も取り扱っております。
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
材質
低密度ポリエチレン
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)
0.05
表面抵抗値(Ω)
(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質
持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色
ブルー
仕様
(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。
厚さ(mm)
0.035
材質
低密度ポリエチレン
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)
0.05
材質
無添加非帯電性ポリエチレンフィルム
色
ブルー
タイプ
スリップタイプ
表面抵抗(Ω)
外面/1011以下、内面/1010以下
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)
1011以下
種別
非帯電バッグ
材質
PE(帯電防止剤入り)
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質
PE
枚数
100
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質
ポリエチレン(PE)
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番
9-5315-01
寸法(mm)
650×800
厚さ(mm)
0.03
仕様
45Lゴミ袋
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)
45
1袋(10枚)
¥574
税込¥631
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)
10
長さ(mm)
320
構成
3層
材質
ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)
1011
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値
1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質
帯防PE(ポリエチレン)
耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用
色
半透明
材質
HDPE
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)
50
表面抵抗(Ω)
1×104以下
種別
導電バッグ
材質
ポリエチレン(カーボン入)
色
ブラック
静電気発生を防止し、内容物を守ります。
チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)
0.06
色
ライトブルー
抵抗値(Ω)
109~1010
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
表面抵抗値(Ω)
1×1011以下
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)
0.1
表面抵抗(Ω)
106以下
種別
導電バッグ
材質
PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)
対応