- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- 常圧釘打機のおすすめ人気ランキング
常圧釘打機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「常圧釘打機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘打機」、「てっぽう」、「エアー釘打ち機」などの商品も取り扱っております。
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数
200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)
2.2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)
30以内
使用ホース内径(Φmm)
7以上
高さH×幅W×長さL(mm)
320×130×323
ネイル足長さ(mm)
40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
27~50mmの釘に対応。
堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)
質量(kg)
2.1
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.78(5~8)
ネイル装填本数
250本(1巻)・400本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
283×126×325
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.83[4.5~8.5]
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200、400
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様
使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番
818-4508
質量(kg)
3.6
安全装置
メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数
150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)
50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
345×129×350
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×127×303
質量(kg)
2.3
使用釘(装てん数)
200、300、400
使用釘(mm)
32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番
799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
小型・軽量メタルボディ!
単打(DS)・連打切替トリガ
仕様
【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)
付属品
コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
220×64×265
使用ホース
内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に
使用空気圧力(MPa)
1.18~2.26
付属品
ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧 エアホース 4.0以上
使用丸釘長さ(mm)/シート釘
38~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~75
釘装てん数(1巻本数)/シート釘
200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150~300
45~70mmの釘に対応。
抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク!
グリップカバーを標準装備。
シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.4
安全装置
メカニカル方式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数
250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
316×128×340
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
45~85mmの釘に対応。
ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
3.7
安全装置
メカニカル式
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.68(5~7)
ネイル装填本数
200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
362×132×307
使用ホース
内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
付属品
六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.34~0.68(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
146×45×203
使用ホース
(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上
装填数
ステープル・ネイル/157(1連)
軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
0.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。ダイカストボディで頑丈です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材への釘打ち作業。
セット内容
本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
1630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×112×265
足長(mm)
(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用油
タービンオイルISOVG32
使用釘
ワイヤ連結釘・プラシート連結釘
装填数
200本・400本
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力
ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)
3本/秒以上
保証期間
2年(ユーザー登録時)
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品
オイル、六角レンチ
質量(kg)
1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×220
使用空気圧力(MPa)
最大/0.69
ステープル装填数
(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)
(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル
幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
付属品
ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
3.4
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~90
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150~300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.83[5~8.5]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。
握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
装填数
ステープル/100本(1連)
付属品
六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
185×57×244
使用ホース
内径6mm以上
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応
付属品
ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
0.97
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:25~38
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷