帽子 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
829件の「帽子 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子に付けるライト」、「LEDクリップヘッドライト」、「充電式 キャップライト」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

帽子のツバの内側に装着して使用 充電式キャップライト ツバ幅:168~180mm /ツバ厚:2.5~5mm に装着可能(帽子の形状によっては使用できない場合があります) 通常の白色LEDと手元照射に最適な赤色LEDを切り替え可能 最大160ルーメンの高出力 5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/赤色 の4段階照射で赤色モード時は21時間の連続点灯 スイッチ長押しON/OFFで誤点灯を防止 前回点灯時のモードを記憶するモードメモリー機能搭載(充電するとリセット) チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点滅:0~60%/橙点滅:60~85%/緑点滅:85~99%/消灯:100%) バッテリーインジケーターで電池残量をお知らせ(赤点灯:0~60%/橙点灯:60~85%/緑点灯:85~99%) ※点灯時、モード切り替え時に5秒間表示 電池残量がわずかになるとインジケーターが常時赤点灯 本体スライドで下方にも照射可能 51gの軽量ボディ 付属のネックストラップで首掛け使用も可能
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 明るさ(Lm) 160~2 連続点灯時間(時間) 約5~21 照射距離(m) 最大約38 防塵防水性能 X4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約168.3×50.5×86.5 質量(g) 51 電源 リチウムポリマー充電池3.7V660mAh2.442Wh(内蔵) 落下耐久(m) 1 付属品 ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm) 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムポリマー充電池(内蔵) 充電時間(時間) 約2.5 電池寿命 充放電約300回
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品 充電ケーブル(Type-C) ブラック 材質(本体) ポリカーボネート 本体質量(g) 約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38x76x32 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 2 光束(Lm) パワー:220 / ロー:60 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ロー:7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類 LED 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂 寸法(mm) 約72×34×23 ブラック 質量(g) 17 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 取付可能厚(mm) (つば)1~4 明るさ(Lm) 約18(初期値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類 LED 質量(g) ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源 単3形乾電池×1本 全光束(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm) (ライト本体)約26 保護等級 防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球 1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間 (目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類 LED 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 60×45×35(ベルト除く) 質量(g) 50 ベルト幅(mm) 25 光源 COB LED-3W モード切替 HIGH/LOW/OFF 使用時間 HIGH:4/LOW:14 使用電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 内蔵電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

日本緑十字社バイザーライト
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様 LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個 質量(g) 約32(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) LED (寿命)約50000時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品 USBケーブル 質量(g) 約44 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約169×52×85 光源 白色系LED(LED交換不可) 使用電池 リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間) 約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 480 光束(Lm) 約150/HIGHモード 照射距離(m) 約32 電球の種類 LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm) 約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.2×75.0 保護等級 耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g) 77 輝度 約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約2.5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大550 点灯時間(時間) 約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m) 約116(最大時) 落下耐久(m) 2 付属品 2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) ブラック
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g) 約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm) 約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級 IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約500 使用電池 単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm) 約135 照射距離(m) 約55 取扱説明書 (1.19MB) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手元を照らす時に視界を遮らないキャップのつばへ取り付けるクリップタイプのヘッドライト。 白色LEDと、水への透過率が低い赤色LEDが搭載されているので、ナイトゲームでのルアーの交換時等、光の使い分けが出来便利。 装着が負担にならない超軽量タイプ。
質量(g) 29 タイプ 散光型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×35×29 連続使用時間(時間) 約1.5 使用電池 単4×1(電池別売り) 明るさ(Lx) 200 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 20 防水性 防滴型 電球の種類 LED 調光の可否 無し
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm) High:50、Low:10 付属品 ヘッドストラップ 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) 材質(ケース) 耐衝撃性ABS 光源 C4LED 防水保護等級 IPX7 連続点灯時間(時間) High:5.5、Low25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類 LED 電源 単4×1本 明るさ(Lm) 250 防塵防水性能 IP64 材質(本体) アルミニウム 付属品 キーストラップ、ペンクリップ 寸法(mm) 15×15×15×70 質量(g) 約15(電池除く) 光源 チップ型LED1灯 ボディーカラー ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 実用点灯時間 1h(High) 落下衝撃(m) 1m
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

CP-260Rヘッドライト、専用クリップ クリップの使用で帽子のツバや胸ポケット等、幅広い場所への装着が可能
材質 ABS 対応機種 CP-260RSP/CP-260RSB/CP-260RAB/CP-260RWG 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×61×23 質量(g) 10
1台
899 税込989
当日出荷


着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

点灯・点滅の切替、スポットビームからワイドビームへの無段階調整が可能です。
種別 高輝度チップタイプ白色LED SE-06 アズワン品番 3-4989-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷