幅広セロハンテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「幅広セロハンテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明テープ 幅広」、「セロハンテープ 24mm」、「幅広テープ」などの商品も取り扱っております。
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様 テープのみ タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 業務用 基材 セロハン テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 42.3 グリーンマーク 認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm) 約77 タック(ボールNo.) 30 伸び(%) 180 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 157.5 粘着力(N/25mm) 5以上 展開力(N/25mm) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最大テープ外径(Φmm) 約112 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。 透明 テープ種類 小巻 テープ厚さ(mm) 0.053
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm) 0.05 透明 区分 産業用 基材 セロハン テープ種類 大巻 伸度(%) 23 粘着剤 ゴム系 耐熱温度(℃) 常温 粘着力(N/10mm) 3.93 引張強度(N/10mm) 41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様 テープ+カッター付 質量(g) 255 タイプ テープ+カッター付 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 4 引張強度(N/10mm) 52 RoHS指令(10物質対応) 対応 テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%) 110以上 引張強度(N/10mm) 30.87 粘着力(N/25mm) 5.79 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]) 8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)) 87.5 引張強度(N/10mm) 35 展開力(N/10mm) 1.94 特性 耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類 大巻 伸度(%) 25 テープ厚さ(mm) 0.049 引張強度(kg/10mm) 3.67 粘着力(g/10mm) 316 タック(ボールNo.) 17 展開力(g/10mm) 133 保持力(mm) 0.7 粘着力(N/10mm) 3.1 引張強度(N/10mm) 36.0 展開力(N/10mm) 1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 95 粘着力(N/25mm) 5以上 化学物質安全性参考資料
1個
168 税込185
当日出荷

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 50 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 95 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
259 税込285
当日出荷

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m) 35 厚さ(mm) 0.045 クリア 引張強度(N/25mm) 62.5 粘着力(N/25mm) 5以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプ テープのみ 主な用途 梱包用 引張強度(N/25mm) 68.6 粘着力(N/25mm) 7.0 巻戻し力(N/25mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途 梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプ テープのみ 伸度(%) 100以上 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 2.7 芯材 再生紙使用 引張強度(N/10mm) 50 展開力(N/25mm) 4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途 梱包用 粘着力(N/10mm) 5.25 引張強度(N/25mm) 79.5 引張強度(N/10mm) 68 粘着力(N/25mm) 7.9 巻戻し力(N/25mm) 12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途 梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)