- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 平バイトのおすすめ人気ランキング
平バイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新131件の「平バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 刃」、「板バイト」、「真剣バイト」などの商品も取り扱っております。
●JIS規格品です。
JIS規格
64型
硬度HRC(刃部)
63~66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質
SKH57
化学物質安全性参考資料
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種
旋盤
JIS規格
21形
溝入れや突切り用です。
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
HRC66~68
JIS分類
S形
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質
ハイス
刃幅(mm)
2
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
材質
K10
JIS規格
33型