- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 平ビス 皿ビスのおすすめ人気ランキング
平ビス 皿ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「平ビス 皿ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 平ビス」、「平頭ビス」、「平ビス」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上
鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ドリル長さk(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
頭部形状
超極低頭
穴の形状
十字穴
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
3.2
頭径(Φmm)
10
頭部形状
超低頭
頭部厚(mm)
0.9
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
強度区分
A2-70相当
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼び
M4
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿頭
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1122規格品
穴の形状
十字穴
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質
オーステナイト系ステンレス
頭部形状
サラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き皿
仕様
SSS規格品(SSS002-1977)
種別
全ねじ
表面処理
三価クロメート
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス