平ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
549件の「平ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ヤスリ 中目」、「平ヤスリ 荒目」、「平ヤスリ 細目」などの商品も取り扱っております。
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCOランキング1位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

組ヤスリ 平 中目 バラ ヤマグチランキング2位
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7957材質SKS8形状寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67
1個
999税込1,099
当日出荷

精密ヤスリ(ポイントヤスリ) ツボサンランキング3位
薄い(厚み=1.0mm)ので狭い部分や溝加工に最適。
幅(mm)8厚さ(mm)1材質/仕上炭素工具鋼質量(g)10
1本
839税込923
当日出荷

組ヤスリ 平 ツボサンランキング4位
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウランキング5位
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷

全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
1本
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
1セット(5本)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
479税込527
翌々日出荷

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。 焼き入れ前の金属なら何でも削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材一般金属
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材鉄、ステンレスなど
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)