- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 平リブ用 取付金具のおすすめ人気ランキング
平リブ用 取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新148件の「平リブ用 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミUバンド」、「平リブ」、「角 ポール」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
タイプ
片面表示タイプ
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ
両面表示タイプ
確実にポールに取り付けできます。
材質
アルミ
仕様
片面用
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質
アルミ
付属品
ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番
437-2352
質量(g)
805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
トラスコ品番
147-8239
質量(g)
140
タイプ
片面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×133×3
日本緑十字社品番
137806
適合ポール径(Φmm)
50×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質
アルミ
仕様
ポール壁面用Uバンド
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
826-4285
材質
アルミ
質量(g)
190
タイプ
平リブ標識取付用金具
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品
ボルトナットM10-30×2組
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
材質
スチール
仕様
60.5mmΦ
質量(g)
160
タイプ
片面用
日本緑十字社品番
137601
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷