- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 平ワッシャー M10 ステンレスのおすすめ人気ランキング
平ワッシャー M10 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新248件の「平ワッシャー M10 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ワッシャー」、「m4 大ワッシャー」、「ワッシャー ステンレス M16」などの商品も取り扱っております。
1セット(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番
859-4896
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
入数(枚)
2
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
40
1セット(2個×5パック)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
エスコ品番
EA949LX-210
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(mm)
28
エスコ品番
EA637GP-10
材質
焼入鋼
厚さ(mm)
4
寸法H(mm)
4
外径(Φmm)
28
寸法D1(mm)
10.5
適合ねじ
M10
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
材質
ステンレス(SUS304相当)
種類
丸ワッシャー
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)
タイプ
SUS黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番
360-6431
材質
ステンレス(SUS304)相当材
厚さ(mm)
0.5
呼び径
M3
外径(mm)
8
内径(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(6000個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
種類
平ワッシャー
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質
ステンレス
種類
平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径
M10
材質
ステンレス
種類
ねじ付き座金
トラスコ品番
837-9189
質量(g)
5
寸法A(mm)
22
寸法T(mm)
2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ミガキ丸