- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- 平型端子イヤホンマイクのおすすめ人気ランキング
平型端子イヤホンマイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「平型端子イヤホンマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラケー変換アダプター」、「PHS イヤホンマイク」、「foma変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)
約1.3
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグ
Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)
出力/96±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性
リモコンマイク
プラグ形状
microUSBプラグ(L型)
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ(片耳用)
色
ブラック
質量(g)
約2(コード含まず)
コード長さ(m)
1.2
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20kHz
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
95
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm)
140
イヤホン形状
インナーイヤー型
コード種類
回転式クリップ付き
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
microB端子をFOMA/Softbank外部接続端子に変換。microUSBから携帯電話の充電/通信ができる変換アダプタ。
お手持ちのmicroUSBケーブルを携帯電話の充電/通信でご使用いただけます。
オス形状
IMT-2000
メス形状
micro-B
色
ブラック
対応機種
docomo-FOMA/Softbank外部接続端子を搭載した携帯電話(ガラケー)
メッキ
金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応転送速度(Mbps)
最大480(理論値)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種
(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ
セット内容
USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式
【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)
約8
消費電流(mA)
0.5
出力インピーダンス(Ω)
2200
プラグ
micro USB
コード長さ(cm)
104
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
16±15%
周波数帯域(Hz)
【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)
9
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB)
100±4(at 1kHz/0.126V)
イヤホン形状
カナル型
動作電圧(V)
1~10
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク
付属品
スペアのイヤホンスポンジ
適合本体
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S
ピン形式
2ピン
コード長さ(cm)
マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番
64-8501-96
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。
ケーブル長(m)
0.2
適合機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン。※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
充電方式
USBポートからの充電
転送速度(Mbps)
480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)
直径3.8
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載
コード長さ(m)
1.3
イヤホン形状
カナル型
色
ブラック
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
音圧レベル(dB)
出力/98(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状
4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種
3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色
シルバー
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能
音量調整
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度
-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0894-13
指向性
無(全)指向性
装着方式
片耳
最大許容入力(mW)
20
イヤホン形状
片耳
音量調節
○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.1(コネクタ含む)
対応機種
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
Lightning
メス形状
3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージ
PET折り箱
対応機種
DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
アズワン品番
64-8501-95
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)
約1.3
イヤホン形状
カナル型
コード種類
クリップ付
材質
コード:OFCリッツ線
色
ピンク
質量(g)
コード部:約10
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグ
Φ3.5mm
音圧レベル(dB)
出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP2)/2000(SP4)が動作するWindowsパソコン。※お使いの機種によってはご使用いただけない場合があります。詳細な対応情報は、対応表をご確認ください。
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
携帯電話側/NC-R1-18 コネクタ(オス) - パソコン側/USB タイプA(オス)
充電方式
USBポートからの充電
転送速度(Mbps)
480(USB2.0ハイスピードモード理論値) ※各携帯電話により転送速度は異なります。
ケーブル太さ(mm)
直径3.8
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
363-0561
適合機種
DJP22
質量(g)
45
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
スマートフォン用の4極のイヤホンマイクをパソコンで使用できます。(イヤホンマイクにあるコントローラーやスイッチ類は利用できません)
パソコンにはイヤホン端子とマイク端子に分けてつなぎます。
質量(g)
約9
端子形状
3.5mm4極メス-3.5mm3極オスx2(マイク側はピンク色)
ケーブル長(cm)
約30
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
469-6182
適合本体
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)
35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
336-8483
適合本体
IC-4110
質量(g)
40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷