- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 平端子 375のおすすめ人気ランキング
平端子 375のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「平端子 375」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「375差込形端子」、「バッテリーカプラー」、「端子 250」などの商品も取り扱っております。
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0種類差込型接続端子寸法E(mm)7.8材質(端子)黄銅(すずメッキ)
タイプメス極数1材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899税込¥989
当日出荷
タイプオス極数1材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899税込¥989
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型接続ターミナル
種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
タイプオス・メス(ロック付き)寸法L(mm)メス:34/オス:30組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子/B-53・B-54・B-55・B-56材質PP色白
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6寸法E(mm)6.4
TRUSCO平形差込端子 F型
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)色銀タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有







![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078456-220329-02.jpg)
![平型端子350型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078447-220407-02.jpg)

![平型端子350型メス BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75153883-220119-02.jpg)






![平型端子 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono43776347-221021-02.jpg)