平行台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
184件の「平行台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行台セット」、「精密平行台」、「水平台」などの商品も取り扱っております。
1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
仕様 ペアー差:0.01 材質 S50C 寸法C(mm) 8 熱処理 焼入HRC47~53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番 437-9594 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上 スチール(S45C) 質量(kg) 11.6 硬度 HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプ ステップ付 寸法C(mm) 8 寸法D(mm) 3 寸法E(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

卓上フライス盤用のパラレルブロックです。 バイス等で孔あけ加工などに利用します。
材質 SS材 表面処理 黒染め 平行度(mm) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ フラットバー 切断方法 鋸切断 切断公差 -0~+3 板厚公差 0~-0.30 幅公差 0~-0.52 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スチールパラレル
平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
用途あらゆるバイスの口金に 材質 S45C 精度 幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5 仕上 4面研磨仕 平行度(mm) 高さ:±0.01、幅:±0.013 硬度HRC 45
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm) 5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100 質量(kg) 1.1 直角度(mm) ±0.005 平行度(mm) ±0.003/100 セット数 5組 高さ精度(mm) ±0.005
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。 トラスコ品番 208-3136 セット内容 ケース、フラットタイプ14種類各2個1組 材質/仕上 S45C 質量(kg) 10.7 寸法 (平行台)10×14×150、10×16×150、10×18×150、10×20×150、10×22×150、10×24×150、10×26×150、10×28×150、10×30×150、10×32×150 硬度 HRC48~53 アズワン品番 64-8631-76
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷

直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm) 15 材質 PMMA(アクリル) 耐荷重(kg) 約30 脚数(本) 4脚アジャスター付き
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,600 税込64,460
翌日出荷

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm) ±0.02 平行度(mm) ±0.005/100 高さ精度(mm) ±0.01
1セット(5組)ほか
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)