平行定規 A2のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
126件の「平行定規 A2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行定規」、「机 製図用」、「三角スケール 30cm」などの商品も取り扱っております。
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm) 505×685×60 質量(kg) 3.2 作図範囲(mm) 453×600
1枚
34,980 税込38,478
9日以内出荷

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズ A2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 693×507×53
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品 ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース) 質量(kg) 2.8 駆動方式 シンクロベルト 寸法(高さH×幅W)(mm) 442×600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 513×689×56 使用可能用紙サイズ A2 傾斜角度(°) 1、5、10
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

マックス平行定規
二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様 フローティング機構ダイヤル切換式 付属品 キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚 寸法(mm) 510×685 質量(kg) 2.5 調整範囲(mm) (基線)±5 スタンド 傾斜角度6.5°・9° スケール レバー式固定 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm) (マグネットボード)450×600 作図範囲(mm) 422×600
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質 (ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm) 377×515×21.5 質量(g) 1250 タイプ A3判用 作図範囲(mm) 290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)。 任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様 【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品 携帯バッグ(防水)・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm) 図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg) 3(本体)、3.49(ポートフォリオ) 外形寸法(mm) 505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°) 傾斜なし・傾斜角度6°・傾斜角度9° 製図範囲(mm) 426×600
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

建築士試験では、与えられた課題を、限られた時間内に、きれいに正確に描き上げなくてはなりません。 ドラパスボードDXM-601は、建築士受験用平行定規として持ち込みが可能となった1992年から、平行定規を販売しているメーカーとしてのノウハウを、すべて投入した製品です。 <機能性・携帯性・耐久性>にバランスのとれた「ドラパスボードDXM-601」が難問突破をバックアップします。 マグネットボード採用(プレート幅27mm)任意の位置で固定できるフローティング装置搭載。 ワイヤーとキャリッジローラーの採用で耐久性抜群。 図板傾斜角度の選べるスタンドを採用(傾斜なし・傾斜角6°・9°)。 建築士試験対応機種。
仕様 【フローティング装置】あり(調整ネジにより任意の位置に調整可)、【スケールの固定】可能(固定ネジによる) 付属品 ポートフォリオバッグ・取扱説明書・保証書・マグネットプレート(500mmx2・300mmx2) 寸法(mm) 図板:450×600(マグネットボード仕様) 質量(kg) 3(本体)、4.44(ポートフォリオ) 外形寸法(mm) 505×685(突起物を含む) 傾斜角度(°) 傾斜なし/6/9(図板) 製図範囲(mm) 426×600
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。
寸法(mm) 450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属) 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) 510×696×57 製図範囲(mm) 438×600
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図 付属品 ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
139,000 税込152,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

エスコ品番 EA766GB セット内容 EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm) 質量(g) 製図板:1250、L型定規:228 作図範囲(mm) 290×430
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質 SS材(SS41) 種類 平形直角定規 仕上 精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ 寸法(mm) 540×690、製図板:450×600(A2サイズ) 質量(kg) 3.7±10% 範囲(mm) スケール傾斜:±8/600 スケール フロート量:5mm 傾斜角度(°) 図板:1、5 作図範囲(mm) 405X600
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一級・二級建築士受験用。、A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類 台付直角定規 材質(竿) SS材(SS400) 材質(台) S45C材 直角精度 ±(20+L/10)μm JIS規格 2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッド仕様 バー二ヤ 機能 MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質 PMMA(アクリル)製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)